65,06 €/ Unitéhors TVA
78,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNAO |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 16 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 23500 N |
Charge statique | 27500 N |
Vitesse limite | 17200 rpm |
Vitesse de référence | 10000 rpm |