29,39 €/ Unitéhors TVA
35,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNAO |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 26 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 19400 N |
Charge statique | 37000 N |
Vitesse limite | 18100 rpm |
Vitesse de référence | 11200 rpm |