Eriks
INA

INA Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAO25X35X17

  • ERIKS:13560354
  • Fabricant:4012801601047
Image 1
Ajouter à la liste

23,76 €/ Unitéhors TVA

28,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNAO
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
17 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
14900 N
Charge statique
26000 N
Vitesse limite
18100 rpm
Vitesse de référence
11000 rpm