Eriks
INA

INA Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAO22X30X13-XL

  • ERIKS:13227390
  • Fabricant:4012802735277
Image 1
Ajouter à la liste

24,72 €/ Unitéhors TVA

29,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNAO
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
13 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
11800 N
Charge statique
15900 N
Vitesse limite
20400 rpm
Vitesse de référence
12400 rpm