Eriks
INA

INA Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAO20X28X26

  • ERIKS:11835547
  • Fabricant:4012802710175
Image 1
Needle Roller Bearing without ribs or Inner Ring
Ajouter à la liste

30,69 €/ Unitéhors TVA

37,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNAO
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
26 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
16800 N
Charge statique
28500 N
Vitesse limite
21300 rpm
Vitesse de référence
13700 rpm