19,89 €/ Unitéhors TVA
24,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNAO |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 12 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 11500 N |
Charge statique | 12500 N |
Vitesse limite | 22900 rpm |
Vitesse de référence | 15900 rpm |