14,34 €/ Unitéhors TVA
17,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNAO |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 12 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 10000 N |
Charge statique | 9900 N |
Vitesse limite | 26000 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 15500 rpm |
Vitesse de référence | 19700 rpm |