10,40 €/ Unitéhors TVA
12,58 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNAO |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 10 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 5300 N |
Charge statique | 5500 N |
Vitesse limite | 29500 rpm |
Vitesse de référence | 28000 rpm |