321,96 €/ Unitéhors TVA
389,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNAO |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 30 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 80000 N |
Charge statique | 188000 N |
Vitesse limite | 4700 rpm |
Vitesse de référence | 3150 rpm |