171,94 €/ Unitéhors TVA
208,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NAO |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 30 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 80000 N |
Charge statique | 176000 N |
Vitesse limite | 5800 rpm |
Vitesse de référence | 3350 rpm |