Eriks
INA

INA Roulement à aiguille sans bords avec bague intérieure NAO40X55X17

  • ERIKS:11834866
  • Fabricant:4012801567411
Image 1
Ajouter à la liste

39,84 €/ Unitéhors TVA

48,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NAO
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
17 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
22500 N
Charge statique
46000 N
Vitesse limite
10300 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
6200 rpm
Vitesse de référence
5900 rpm