46,58 €/ Unitéhors TVA
56,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NAO |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 20 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 37000 N |
Charge statique | 57000 N |
Vitesse limite | 11300 rpm |
Vitesse de référence | 6200 rpm |