Eriks
INA

INA Roulement à aiguille sans bords avec bague intérieure NAO35X50X17

  • ERIKS:11834864
  • Fabricant:4012801034937
Image 1
Ajouter à la liste

34,73 €/ Unitéhors TVA

42,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NAO
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
17 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
21400 N
Charge statique
41500 N
Vitesse limite
11500 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
6900 rpm
Vitesse de référence
6500 rpm