Eriks
INA

INA Roulement à aiguille sans bords avec bague intérieure NAO25X40X17-XL

  • ERIKS:13244132
  • Fabricant:4054364708290
Image 1
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a separable cage retained single row of needle rollers and an inner ring. Without ribs.
Ajouter à la liste

33,49 €/ Unitéhors TVA

40,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NAO
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
17 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
22100 N
Charge statique
34000 N
Vitesse limite
15100 rpm
Vitesse de référence
8100 rpm