34,90 €/ Unitéhors TVA
42,23 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NAO |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 17 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 14900 N |
Charge statique | 26000 N |
Vitesse limite | 18100 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 10900 rpm |
Vitesse de référence | 10000 rpm |