33,88 €/ Unitéhors TVA
40,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NAO |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 13 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 11800 N |
Charge statique | 15900 N |
Vitesse limite | 20400 rpm |
Vitesse de référence | 11100 rpm |