Eriks
INA

INA Roulement à aiguille sans bords avec bague intérieure NAO15X32X12

  • ERIKS:11834857
  • Fabricant:4026677316561
Image 1
Needle Roller Bearing without ribs or Inner Ring
Ajouter à la liste

37,04 €/ Unitéhors TVA

44,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NAO
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
12 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non