Eriks
INA

INA Roulement à aiguille sans bords avec bague intérieure NAO12X28X12

  • ERIKS:11834855
  • Fabricant:4012802710380
Image 1
Ajouter à la liste

25,17 €/ Unitéhors TVA

30,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NAO
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
12 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
11500 N
Charge statique
12500 N
Vitesse limite
22900 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
13800 rpm
Vitesse de référence
14300 rpm