19,45 €/ Unitéhors TVA
23,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NAO |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 13 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 10100 N |
Charge statique | 11800 N |
Vitesse limite | 23600 rpm |
Vitesse de référence | 15000 rpm |