19,07 €/ Unitéhors TVA
23,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NAO |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 13 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 8900 N |
Charge statique | 11800 N |
Vitesse limite | 23600 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 14100 rpm |
Vitesse de référence | 15000 rpm |
31,80 €/ Unitéhors TVA
38,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026