46,79 €/ Unitéhors TVA
56,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 69 |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 30 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 49000 N |
Charge statique | 71000 N |
Vitesse limite | 12600 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 7500 rpm |
Vitesse de référence | 6600 rpm |