Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA6905-XL

  • ERIKS:11671552
  • Fabricant:4012802703122
Image 1
Ajouter à la liste

36,91 €/ Unitéhors TVA

44,66 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 69
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
44000 N
Charge statique
59000 N
Vitesse limite
14400 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
8600 rpm
Vitesse de référence
7900 rpm
Alternatives

65,12 €/ Unitéhors TVA

78,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026