Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA6904-XL

  • ERIKS:11671551
  • Fabricant:4012802209754
Image 1
Ajouter à la liste

33,55 €/ Unitéhors TVA

40,60 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 69
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
40500 N
Charge statique
51000 N
Vitesse limite
16900 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
10100 rpm
Vitesse de référence
9500 rpm
Alternatives

60,18 €/ Unitéhors TVA

72,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026