Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA6903-XL

  • ERIKS:11671549
  • Fabricant:4012802272680
Image 1
Ajouter à la liste

20,74 €/ Unitéhors TVA

25,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 69
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
23 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
21100 N
Charge statique
29000 N
Vitesse limite
20000 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
12000 rpm
Vitesse de référence
10500 rpm
Alternatives

36,91 €/ Unitéhors TVA

44,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026