19,66 €/ Unitéhors TVA
23,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 69 |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 23 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 19500 N |
Charge statique | 25500 N |
Vitesse limite | 21100 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 12600 rpm |
Vitesse de référence | 11700 rpm |
34,66 €/ Unitéhors TVA
41,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026