18,41 €/ Unitéhors TVA
22,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 69 |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 22 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 18100 N |
Charge statique | 21600 N |
Vitesse limite | 23200 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 13900 rpm |
Vitesse de référence | 14300 rpm |
32,79 €/ Unitéhors TVA
39,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026