43,60 €/ Unitéhors TVA
52,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 69 |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 30 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 45500 N |
Charge statique | 63000 N |
Vitesse limite | 13600 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 8200 rpm |
Vitesse de référence | 7400 rpm |
77,62 €/ Unitéhors TVA
93,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026