Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA69/22-XL

  • ERIKS:11671544
  • Fabricant:4012802212549
Image 1
Ajouter à la liste

35,13 €/ Unitéhors TVA

42,51 €TVA incluse

144 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 69
Diamètre intérieur
28 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
42000 N
Charge statique
55000 N
Vitesse limite
15300 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
9200 rpm
Vitesse de référence
8400 rpm
Alternatives

61,95 €/ Unitéhors TVA

74,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026