Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA4928-XL

  • ERIKS:23996823
  • Fabricant:4047643205290
Image 1
Ajouter à la liste

365,80 €/ Unitéhors TVA

442,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
50 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
237000 N
Charge statique
500000 N
Vitesse limite
2900 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
1740 rpm
Vitesse de référence
1910 rpm