317,46 €/ Unitéhors TVA
384,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 49 |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 50 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 229000 N |
Charge statique | 470000 N |
Vitesse limite | 3100 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 1850 rpm |
Vitesse de référence | 2080 rpm |