236,57 €/ Unitéhors TVA
286,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 49 |
Diamètre intérieur | 125 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 40 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 149000 N |
Charge statique | 290000 N |
Vitesse limite | 3700 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 2220 rpm |
Vitesse de référence | 2430 rpm |
39,12 €/ Unitéhors TVA
47,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026