Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA4920-XL

  • ERIKS:23522899
  • Fabricant:4047643205344
Image 1
Ajouter à la liste

214,64 €/ Unitéhors TVA

259,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
115 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
40 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
144000 N
Charge statique
270000 N
Vitesse limite
4000 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
2400 rpm
Vitesse de référence
2650 rpm