Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA4919-XL

  • ERIKS:23522897
  • Fabricant:4012802845020
Image 1
Ajouter à la liste

178,12 €/ Unitéhors TVA

215,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
35 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
131000 N
Charge statique
260000 N
Vitesse limite
4200 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
2500 rpm
Vitesse de référence
2500 rpm