157,89 €/ Unitéhors TVA
191,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 49 |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 35 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 129000 N |
Charge statique | 250000 N |
Vitesse limite | 4400 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 2650 rpm |
Vitesse de référence | 2650 rpm |