Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA4917-XL

  • ERIKS:11671536
  • Fabricant:4012802212563
Image 1
Ajouter à la liste

139,92 €/ Unitéhors TVA

169,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
35 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
125000 N
Charge statique
237000 N
Vitesse limite
4600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
2750 rpm
Vitesse de référence
2800 rpm
Alternatives

245,77 €/ Unitéhors TVA

297,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026