Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA4915-XL

  • ERIKS:11671534
  • Fabricant:4012802429206
Image 1
Ajouter à la liste

101,14 €/ Unitéhors TVA

122,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
97000 N
Charge statique
162000 N
Vitesse limite
5400 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
3200 rpm
Vitesse de référence
3200 rpm