48,33 €/ Unitéhors TVA
58,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 49 |
Diamètre intérieur | 63 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 25 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 65000 N |
Charge statique | 100000 N |
Vitesse limite | 7200 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 4300 rpm |
Vitesse de référence | 4150 rpm |
85,99 €/ Unitéhors TVA
104,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026