39,90 €/ Unitéhors TVA
48,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 49 |
Diamètre intérieur | 58 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 22 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 53000 N |
Charge statique | 80000 N |
Vitesse limite | 7800 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 4650 rpm |
Vitesse de référence | 4350 rpm |
71,08 €/ Unitéhors TVA
86,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026