Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA4909-XL

  • ERIKS:11671527
  • Fabricant:4012802436495
Image 1
Ajouter à la liste

36,70 €/ Unitéhors TVA

44,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
52 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
22 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
51000 N
Charge statique
73000 N
Vitesse limite
8600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
5200 rpm
Vitesse de référence
4900 rpm