Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA4908-XL-H+41+33

  • ERIKS:14180496
Image 1
Ajouter à la liste

36,07 €/ Unitéhors TVA

43,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
48 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
22 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
48500 N
Charge statique
67000 N
Vitesse limite
9200 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
5500 rpm
Vitesse de référence
5300 rpm