Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA4907-XL

  • ERIKS:11671522
  • Fabricant:4012802692396
Image 1
Ajouter à la liste

29,84 €/ Unitéhors TVA

36,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
42 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
35500 N
Charge statique
50000 N
Vitesse limite
10700 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
6400 rpm
Vitesse de référence
6100 rpm
Alternatives

53,11 €/ Unitéhors TVA

64,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026