22,18 €/ Unitéhors TVA
26,84 €TVA incluse
79 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 49 |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 17 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 26500 N |
Charge statique | 31500 N |
Vitesse limite | 14400 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 8600 rpm |
Vitesse de référence | 8100 rpm |
46,09 €/ Unitéhors TVA
55,77 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026