Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA4903-XL

  • ERIKS:11671512
  • Fabricant:4012802193213
Image 1
Ajouter à la liste

18,25 €/ Unitéhors TVA

22,08 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
13 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
12400 N
Charge statique
14600 N
Vitesse limite
20000 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
12000 rpm
Vitesse de référence
10900 rpm
Alternatives

32,11 €/ Unitéhors TVA

38,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026