16,73 €/ Unitéhors TVA
20,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 49 |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 13 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 12000 N |
Charge statique | 13600 N |
Vitesse limite | 21100 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 12600 rpm |
Vitesse de référence | 12000 rpm |
29,54 €/ Unitéhors TVA
35,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026