Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA4900-XL

  • ERIKS:11671505
  • Fabricant:4012802692402
Image 1
Ajouter à la liste

15,06 €/ Unitéhors TVA

18,22 €TVA incluse

65 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
13 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
9600 N
Charge statique
9200 N
Vitesse limite
24600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
14800 rpm
Vitesse de référence
17800 rpm
Alternatives

26,49 €/ Unitéhors TVA

32,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026