Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA49/28-XL

  • ERIKS:11671502
  • Fabricant:4012802692419
Image 1
Ajouter à la liste

24,83 €/ Unitéhors TVA

30,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
17 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
27500 N
Charge statique
33500 N
Vitesse limite
13600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
8200 rpm
Vitesse de référence
7600 rpm