Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA4876-XL

  • ERIKS:24027498
Image 1
Ajouter à la liste

5 100,98 €/ Unitéhors TVA

6 172,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 48
Diamètre intérieur
415 mm
Diamètre extérieur
480 mm
Largeur
100 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1130000 N
Charge statique
2900000 N
Vitesse limite
1130 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
1130 rpm
Vitesse de référence
520 rpm