4 218,77 €/ Unitéhors TVA
5 104,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 48 |
Diamètre intérieur | 390 mm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Largeur | 80 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 740000 N |
Charge statique | 2020000 N |
Vitesse limite | 1210 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 1210 rpm |
Vitesse de référence | 600 rpm |