3 315,23 €/ Unitéhors TVA
4 011,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 48 |
Diamètre intérieur | 350 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 80 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 710000 N |
Charge statique | 1850000 N |
Vitesse limite | 1340 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 810 rpm |
Vitesse de référence | 680 rpm |