Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA4860-XL

  • ERIKS:23996836
  • Fabricant:4047643203968
Image 1
Ajouter à la liste

3 012,92 €/ Unitéhors TVA

3 645,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 48
Diamètre intérieur
330 mm
Diamètre extérieur
380 mm
Largeur
80 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
700000 N
Charge statique
1770000 N
Vitesse limite
1420 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
850 rpm
Vitesse de référence
740 rpm